{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6843 | |
a | 60 mm | |
f | 40 mm | |
i | 40 mm | |
l | 5 mm | |
Klacklängd b | 11 mm | |
c | 11 mm - 18 mm | |
e | 22 mm | |
g | 40 mm | |
h | 24 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 16,2 mm | |
Produktslag | Vinkelfot |
Artikkelkode | 376730 2 | |
EAN / GTIN | 4020772094027 | |
Manufacturer number | 94029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vinklad fot, stabil 2
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 127,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 93,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
d | 6,7 mm | 6,3 mm |
g | 40 mm | 40 mm |
h | 24 mm | 24 mm |
i | 40 mm | 40 mm |
l | 5 mm | 5 mm |
Typ | 6843 | 376735 2 |
Produktslag | Vinkelfot | Vinkelfot |