{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6802J | |
hålavstånd e | 45 mm | |
hål ⌀ d | 8,5 mm | |
spännhöjd H | 66 mm | |
spännkraft P1 | 3 000 N | |
spännkraft P2 | 5 000 N | |
totalhöjd | 301 mm | |
totallängd | 195 mm | |
kontaktskruv | M12×80 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikkelkode | 376510 5 | |
EAN / GTIN | 4020772007850 | |
Manufacturer number | 557314 |