Pinnskruv DIN 6379 M30X500 mm

Article no.: 375380 M30X500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
35 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga M × längd L Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6379
Gänga M30×500
längd a 457 mm
Längd b 315 mm
Produktslag Skruvar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 375380 M30X500
EAN / GTIN 4020772081638
Manufacturer number 81638

Beskrivelse

Utförande:

Rullgängade.

Användningsdata:

För individuell hopsättning av T-spårskruvar i kombination med spårklackar nr 375315 − 375330, muttrar nr 375385 − 378395 och underläggsbrickor nr 375340 − 375360.

Norm:

DIN 6379

Material:

Seghärdat stål
Hållfasthetsklass:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen