{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6322A | |
Spårbredd b1 för maskinen | 24 mm | |
Spårbredd b2 för utrustningen | 20 mm | |
För skruvar DIN 84, DIN 912 | M6×16 | |
Längd | 32 mm | |
höjd H | 12 mm | |
Produktslag | Spårklack |
Artikkelkode | 375365 24 | |
EAN / GTIN | 4020772071622 | |
Manufacturer number | 71621 |