{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6435S | |
högsta monteringshöjd | 750 mm | |
lägsta upplagshöjd | 430 mm | |
centrumavstånd slitsar | 150 mm | |
huvudets nyckelvidd | 65 mm | |
bärförmåga | 50 kN | |
fotlängd | 220 mm | |
fotbredd | 190 mm | |
slitsbredd | 26 mm | |
Produktslag | Skruvstöd |
Artikkelkode | 374400 750 | |
EAN / GTIN | 4020772072650 | |
Manufacturer number | 72652 |