{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 508 | |
Norm | DIN 508 | |
Bredd a | 15,7 mm | |
Bredd e | 25 mm | |
Höjd k | 9 mm | |
Längd | 25 mm | |
gänga | M14 | |
Klackhöjd | 18 mm | |
Nominellt mått T-spår | 16 mm | |
med gänga | yes | |
Material | Seghärdat stål | |
Hållfasthetsklass | 10 | |
Produktslag | Spårklack |
Artikkelkode | 370550 16 | |
EAN / GTIN | 4020772080051 | |
Manufacturer number | 80051 |