{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 508 | |
Norm | DIN 508 | |
Bredd a | 13,7 mm | |
Bredd e | 22 mm | |
Höjd k | 8 mm | |
Längd | 22 mm | |
gänga | M10 | |
Klackhöjd | 16 mm | |
Nominellt mått T-spår | 14 mm | |
med gänga | yes | |
Material | Seghärdat stål | |
Hållfasthetsklass | 10 | |
Produktslag | Spårklack |
Artikkelkode | 370530 14 | |
EAN / GTIN | 4020772080235 | |
Manufacturer number | 80234 |