Spännhylsa mekanisk Utvändig fastspänning 65 mm

Article no.: 370126 65
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Utvändig-⌀ D (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    höjd H 25 mm
    Största bearbetningsdjup T 10 mm
    Utförande Utvändig fastspänning
    spännlängd 0,3 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 370126 65
    EAN / GTIN 4059245292547
    Manufacturer number K1184.1065

    Beskrivelse

    Utförande:

    • För fastspänning av arbetsstycken med komplexa konturer, för 5-sidig bearbetning.
    • Minsta fastspånningsdjup 2 mm.
    • Slaglängd 0,3 mm.

    Material:

    Höghållfast aluminium.

    Leveransinnehåll:

    Fastspännring för bearbetning.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen