This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Monteringsskruv form C Stål, avplattat, ⌀ D: 12mm

Article no.: 370042 12

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig-⌀ D 12 mm
Utvändig-⌀ dn6 12 mm
Längd 1 15 mm
Kragens längd L2 12 mm
gängaM M4
Produktslag Spännsystem för anordningar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370042 12
Manufacturer number K0350.122

Beskrivelse

Utförande:

Härdat och slipat stål.

Användningsdata:

Positionering av arbetsstycken med passmått.
Toleranser i hålavståndsmått kan överbryggas.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen