This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Dubbelkil-spännback platt M12

Article no.: 370024 M12

Select article variation and quantity

gängaM Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gängaM M12
Längd 42 mm - 49 mm
höjd H 26 mm
B1 41 mm
max. åtdragningsmoment 85 Nm
Spännkraft 50 kN
Produktslag Kilspännback

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370024 M12
Manufacturer number 23250.0142

Beskrivelse

Användningsdata:

Genom åtdragning av spännskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.
Med hjälp av dubbelkilen uppnås även en vertikal spännkraft.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdat, blankt. Klämbackar av verktygsstål, härdat, brunerat och slipat.

Anmärkning:

Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspänning möjlig.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen