{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M6 | |
Sexkantsskiva SW | 16 mm | |
insexkantskiva SW 1 | 4 mm | |
Excenterväg S1 | 1,3 mm | |
dim A | 7,8 mm | |
Skivhöjd H | 4,8 mm | |
Gänglängd L | 12 mm | |
Spännkraft | 3,4 kN | |
max. åtdragningsmoment | 8,5 Nm | |
Produktslag | Excenter-spännklämma |
Artikkelkode | 370005 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368503261 | |
Manufacturer number | 50206 |