Parallellunderlägg, separata par för 366752 storlek 160×8 12 mm HOLEX

Article no.: 366765 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 12 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366765 12
EAN / GTIN 4045197559210
Manufacturer number 366765 12

Beskrivelse

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
HOLEX − Höjdtolerans 0,01 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallellunderläggssats 366752.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen