Parallellunderlägg, separata par för 366750 storlek 150×10 18 mm HOLEX

Article no.: 366755 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
68 styck i lager

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 18 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366755 18
EAN / GTIN 4045197374714
Manufacturer number 366755 18

Beskrivelse

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
HOLEX − Höjdtolerans 0,01 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallellunderläggssats 366750.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen