Parallellunderläggssats (9 par) HOLEX

Article no.: 366751
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
111 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

antal lister 9 par
Bredd 4 mm
höjd 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm
Längd 160 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366751
EAN / GTIN 4045197559371
Manufacturer number 366751

Beskrivelse

Utförande:

Parvis slipade, hårdhet 60 HRC.
Noggrannhet: Höjdtolerans ±0,01 mm, breddtolerans ±0,02 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen