Parallellunderlägg, separata par för 366740 strl 160×2,5 37 mm GARANT

Article no.: 366744 37
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 37 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366744 37
EAN / GTIN 4045197559012
Manufacturer number 366744 37

Beskrivelse

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
GARANT − Höjdtolerans 0,01 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallelulunderläggssats 366740.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen