Parallellunderläggssats (5 par), magnetiska 160 mm GARANT

Article no.: 366740 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

antal lister 5 par
Bredd 2,5 mm
höjd 22 mm; 30 mm; 37 mm; 42 mm; 47 mm
Längd 160 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366740 160
EAN / GTIN 4045197329240
Manufacturer number 366740 160

Beskrivelse

Utförande:

Noggrannhet: Höjdtolerans ±0,01 mm, breddtolerans ±0,02 mm.
Hårdhet: 60 HRC.
Parvis finslipade.
Reducering av uppspänningstiden med upp till 10 %.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Anmärkning:

Finns också med längderna 50, 70, 100 och 150 mm.
Enskilda parallellunderläggspar kan beställas från tillverkaren.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen