Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 12X40 mm

Article no.: 366726 12X40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd × höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 12 mm
höjd 40 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366726 12X40
EAN / GTIN 4045197800855
Manufacturer number 366726 12X40

Beskrivelse

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
GARANT − Precisionsutförande. Noggrannhet: Höjd- och breddtolerans ± 0,007 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallellunderläggssats 366702; 366704.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen