Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 10X23 mm

Article no.: 366716 10X23
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
68 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd × höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Bredd 10 mm
    höjd 23 mm
    Produktslag Parallellunderlägg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 366716 10X23
    EAN / GTIN 4045197800299
    Manufacturer number 366716 10X23

    Beskrivelse

    Utförande:

    Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
    GARANT − Precisionsutförande. Noggrannhet: Höjd- och breddtolerans ± 0,007 mm.

    Användningsdata:

    Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

    Passar till:

    Parallelulunderläggssats 366702; 366704.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen