Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125, bredd × höjd: 12X30mm

Article no.: 366711 12X30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
116 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd × höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 12 mm
höjd 30 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366711 12X30
EAN / GTIN 4045197799975
Manufacturer number 366711 12X30

Beskrivelse

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
GARANT − Precisionsutförande. Noggrannhet: Höjd- och breddtolerans ± 0,007 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallelulunderläggssats 366702; 366704.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen