Parallellunderläggssats 200 mm

Article no.: 366702 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT
  • Formbeskrivning: jämn; parallell; rätvinklig

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

antal lister 24 par
Längd 200 mm
Formbeskrivning jämn; parallell; rätvinklig
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366702 200
EAN / GTIN 4045197799302
Manufacturer number 366702 200

Beskrivelse

Utförande:

GARANT − Precisionsutförande. Partolerans ≤ 0,004 mm, bredd- / höjdtolerans ≤ 0,007 mm, extremt exakta jämnheter och vinklar. Underlägg förvaras i ett speciellt plaststativ. Hårdhet: 60 HRC.
Parvis finslipade.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Innehåll:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Anmärkning:

Storlek 125 - 200: 1 mm och uppåt; alla dimensioner utom 9 mm kan nås.
Reservhållare se reservdelsförteckningen.
1 mm stigande (utom 9 mm), i övrigt kan alla mått uppnås.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen