Parallellunderläggspar, 90×5 Undersidan magnetisk 23 mm

Article no.: 366322 23
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
119 styck i lager

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 90 mm
Bredd 5 mm
höjd 23 mm
Höjdtolerans ± 0,01 mm
hårdhet 60 HRC
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366322 23
EAN / GTIN 4062406296698
Manufacturer number 366322 23

Beskrivelse

Fördel:

  • Flexibel användning tack vare inbyggda stavmagneter på undersidan.
  • Reducerad ställtid.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen