Parallellunderläggssats, magnetisk undersida, smal 160 mm

Article no.: 366320 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    antal lister 5 par
    Bredd 5 mm
    höjd 25 mm; 37 mm; 42 mm; 45 mm; 47 mm
    Produktslag Parallellunderlägg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 366320 160
    EAN / GTIN 4062406250485
    Manufacturer number 366320 160

    Beskrivelse

    Utförande:

    Noggrannhet: Höjdtolerans ± 0,01 mm, breddtolerans ± 0,02 mm.
    Hårdhet: 50-55 HRC.

    Fördel:

    • Flexibel användning tack vare inbyggda stavmagneter på undersidan.
    • Reducerad ställtid.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen