Automationskonsol pneumatisk XP52C

Article no.: 363186 XP52C
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 176 mm
Bredd 134 mm
höjd 60 mm
anslutningsgänga 1/4 tum
Produktslag Skruvstyckstillbehör

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 363186 XP52C
EAN / GTIN 4062406578275
Manufacturer number 363186 XP52C

Beskrivelse

Utförande:

Manuell eller automatiserad fastspänning och lossning är möjlig. Fastspänning via fjäderackumulator – lossning med tryckluft (6 bar).

Användningsdata:

  • 5-sidig bearbetning i fleraxliga fleroperationsmaskiner.
  • En ekonomisk lösning för användning med nollpunktsmodulsystemet GARANT ZeroClamp eller i pallethanterings- eller automationssystem eller direkt på maskinbordet.

Passar till:

Centreringsspännback nr 363000, 363300 och höjdkonsol nr 363188.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen