Höjdkonsol för centrumspännback 220/96

Article no.: 363090 220/96
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
36 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd/stickmått Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 125 mm
höjd 50 mm
passar färgkod Xtric 125; HOLEX ZS 120
Produktslag Skruvstyckstillbehör

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 363090 220/96
EAN / GTIN 4067263031543
Manufacturer number 363090 220/96

Beskrivelse

Användningsdata:

För att utöka centrumspännbackarna nr 363000 och 363300 till 5-axliga maskiner. Grundelementet är alltid adapterplatta nr 363079 och på denna monteras höjdkonsolen med centrumspännback.

Leveransinnehåll:

Centreringsbussningar, 4 korta fästskruvar för montering av centrumspännbacken på en höjdkonsol och 4 långa fästskruvar för montering av centrumspännbacken på två höjdkonsoler.

Anmärkning:

Två höjdkonsoler kan användas ovanpå varandra, så att höjden kan ökas med 100 mm!

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen