Överback standard reducerad bredd 25C

Article no.: 363026 25C
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
57 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 25 mm
b1 50 mm
backhöjd h 24 mm
Höjd h1 3 mm
Höjd h2 11 mm
backlängd l 40 mm
Längd l1 3 mm
vikt 0,18 kg
passar färgkod Xtric 50
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 363026 25C
EAN / GTIN 4062406355586

Beskrivelse

Utförande:

Kombibackar med grepptandning och slät spännyta.