Back med styrstift, För backbredd: 125mm

Article no.: 362627 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

För backbredd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar färgkod TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 362627 125
EAN / GTIN 4045197928283
Manufacturer number 362627 125

Beskrivelse

Utförande:

  • Härdat stål, teniferbehandlat, gasnitrerat (tolerans ± 0,01 mm).
  • Enkel montering på skruvstycket.
  • Mekanisk inryckning av stiften.
  • Tryckluftsreglering via ventiler på båda sidor.
  • Ingen skillnad mellan fasta och rörliga backar.
  • 5,5 bar lufttryck krävs

Användningsdata:

Snabb omställning för olika bearbetningsuppgifter.
  • Snabb och exakt repeterbar lägesfixering.
  • Ingen tidsödande hantering av höjdanslag.

Passar till:

GARANT-NC nr 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr 362010.
Allmatic nr 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 samt med spännbackar nr 361400361620.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 st fästskruv.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen