Back med styrstift, För backbredd: 125mm

Article no.: 362624 125
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
88 styck i lager

Select article variation and quantity

För backbredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar färgkod TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 362624 125
EAN / GTIN 4067263092186
Manufacturer number 362624 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Härdat stål, teniferbehandlat, gasnitrerat (tolerans ± 0,01 mm).
  • Enkel montering på skruvstycket.
  • Mekanisk inryckning av stiften.
  • Tryckluftsreglering via ventiler på båda sidor.
  • Ingen skillnad mellan fasta och rörliga backar.
  • 5,5 bar lufttryck krävs

Användningsdata:

Snabb omställning för olika bearbetningsuppgifter.
  • Snabb och exakt repeterbar lägesfixering.
  • Ingen tidsödande hantering av höjdanslag.

Passar till:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.
BULL pneumatik 125, mekanisk 125.
KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.
RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen