{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ u | 320 mm | |
v | 30 mm | |
vikt | 12 kg | |
Produktslag | Vridplatta |
Artikkelkode | 362260 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401586 | |
Manufacturer number | 6921023000044 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vridplatta, För backbredd: 125mm
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 14 013,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 9 429,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Klacklängd b | 270 mm | |
För backbredd | 125 mm | |
vikt | 12 kg | 10,8 kg |
L1 | 16 mm | |
passar färgkod | HD-HOLEX | |
⌀ u | 320 mm | |
Produktslag | Vridplatta | Vridplatta |