{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Backbredd A | 200 mm | |
vikt | 74 kg | |
totallängd L | 695 mm | |
spännvidd b | 400 mm | |
grundhållarhöjd G | 70 mm | |
backhöjd C | 65 mm | |
längsgående passpår l | 16 mm | |
tvärgående passpår n | 16 mm | |
färgkod för passande tillbehör | Gerardi 200 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 362110 200/4 | |
EAN / GTIN | 4067263107156 | |
Manufacturer number | 362110 200/4 |