{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Gerardi 150 | |
Backbredd A | 150 mm | |
vikt | 35 kg | |
totallängd L | 680 mm | |
spännvidd b | 460 mm | |
grundhållarhöjd G | 50 mm | |
backhöjd C | 50 mm | |
längsgående passpår l | 16 mm | |
tvärgående passpår n | 16 mm | |
maximal spännkraft vid 80 Nm | 30 kN | |
färgkod för passande tillbehör | Gerardi 150 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 362105 150/3 | |
EAN / GTIN | 2050001774286 | |
Manufacturer number | 3.23.30000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Modulärt skruvstycke, långt 150/3 mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 21 009,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
187 styck i lager
NOK 10 008,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Backbredd A | 150 | 150 |
backhöjd C | 50 | 50 |
totallängd L | 680 | 520 |
grundhållarhöjd G | 50 | 50 |
längsgående passpår l | 16 | 16 |
tvärgående passpår n | 16 | 16 |
Produktslag | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke |