{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För backbredd | 160 mm | |
passar färgkod | Högtryckskruvstycke | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 362077 160 | |
EAN / GTIN | 2050001761125 | |
Manufacturer number | 362077 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spannback finräfflad, andra sidan med längsgående rillor 160 mm HOLEX
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
NOK 1 713,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 1 360,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 4 556,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal backar | 1 | ||
backhöjd h | 49,8 mm | ||
backlängd l | 104 mm | ||
För backbredd | 160 mm | 160 mm | |
För typ | 160 | ||
passar färgkod | Högtryckskruvstycke | Högtryckskruvstycke | |
Produktslag | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar |