{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
backbredd | 135 mm | |
Spännvidd b I | 0 mm - 72 mm | |
Spännvidd b II | 69 mm - 147 mm | |
Spännvidd b III | 144 mm - 220 mm | |
Spännkraft | 40 kN | |
vikt | 39 kg | |
grundstomhöjd c | 112 mm | |
H | 70 mm | |
backhöjd C | 39,6 mm | |
L4 | 461 mm - 679 mm | |
Monteringshöjd G ±0,02 | 72,5 mm | |
färgkod för passande tillbehör | Högtryckskruvstycke | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 362075 135 | |
EAN / GTIN | 2050001760852 | |
Manufacturer number | 362075 135 |