{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För typ | 160 | |
backbredd b | 164 mm | |
backhöjd h | 73 mm | |
Höjd h1 | 24 mm | |
backlängd l | 100 mm | |
Längd l1 | 34 mm | |
passar färgkod | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 361620 160 | |
EAN / GTIN | 4250364401241 | |
Manufacturer number | 6921704012231 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Adapterback fast 160
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
NOK 8 374,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 8 657,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
backbredd b | 164 | |
backhöjd h | 73 | |
backlängd l | 100 | |
För typ | 160 | |
Längd l1 | 34 | |
passar färgkod | TC ;LC ;HiPo ;NC8 ;HOLEX NC | PCV 160 |
Produktslag | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar |