This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Greppback fix 64

Article no.: 361358 64

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 115 mm
b1 64 mm
backhöjd h 55 mm
Höjd h1 52 mm
Höjd h2 55 mm
backlängd l 88 mm
Längd l1 4 mm
För typ 125
passar färgkod LCV125G; Titan 2; Titan
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361358 64
Manufacturer number 6921834034231

Beskrivelse

Användningsdata:

För uppspänning av råämnen.

Passar till:

Skruvstycke nr 361290 och 361302.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen