{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
backbredd b | 189 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 26 mm | |
backhöjd h | 20 mm | |
backlängd l | 104 mm | |
Spännområde maximalt runt | 330 mm | |
Spännområde minimalt runt | 50 mm | |
Spännområde maximalt fyrkantigt | 489 mm | |
Spännområde minimalt fyrkantigt | 25 mm | |
passar färgkod | LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 361333 125 | |
EAN / GTIN | 4250364403290 | |
Manufacturer number | 6921734005642 |