Överback prisma 80

Article no.: 361148 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    backbredd b 80 mm
    backhöjd h 25 mm
    Höjd h2 12,5 mm
    backlängd l 19,8 mm
    Dmin 8 mm
    Dmax 47 mm
    passar färgkod Xpent0; Xpent1-2
    Produktslag Skruvstycksbackar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 361148 80
    EAN / GTIN 4045197809605
    Manufacturer number 361148 80

    Beskrivelse

    Användningsdata:

    För inspänning av runda detaljer.

    Passar till:

    Överbackar nr 361124361127, nr 361133 och nr 361135
    Stegbackar nr 361295361296.

    Anmärkning:

    Passande motback med samma höjd nr 361149.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen