Adapterback Gripp 3/5 63

Article no.: 361142 63
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    backbredd b 63 mm
    backhöjd h 20 mm
    Höjd h1 17 mm
    Höjd h2 15 mm
    backlängd l 12 mm
    Längd l1 9 mm
    Längd l2 9 mm
    passar färgkod Xpent0
    Produktslag Skruvstycksbackar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 361142 63
    EAN / GTIN 4045197849182
    Manufacturer number 361142 63

    Beskrivelse

    Utförande:

    Första spännsteg med 3 mm höjd. Andra spännsteg med 5 mm höjd.
    3 mm anliggningsyta.

    Fördel:

    Ytterligare ett spännsteg fås om backen vänds.

    Passar till:

    Överbackar nr 361124361127, nr 361133 och nr 361135
    Stegbackar nr 361295361296.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen