Adapterback Gripp 3/3 80

Article no.: 361140 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 80 mm
backhöjd h 20 mm
Höjd h1 17 mm
Höjd h2 17 mm
backlängd l 12 mm
Längd l1 9 mm
Längd l2 9 mm
passar färgkod Xpent0; Xpent1-2
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361140 80
EAN / GTIN 4045197809445
Manufacturer number 361140 80

Beskrivelse

Utförande:

3 mm anliggningsyta.
2 spännsteg med 3 mm höjd.

Fördel:

Ytterligare ett spännsteg fås om backen vänds.

Passar till:

Överbackar nr 361124361127, nr 361133 och nr 361135
Stegbackar nr 361295361296.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen