Insticksverktyg, fast nyckel, Typ: 10

Article no.: 361139 10
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
51 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 10 mm
insticksskaft 14×18 mm
längd L 59 mm

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361139 10
EAN / GTIN 4067263109143
Manufacturer number 361139 10

Beskrivelse

Passar till:

För frigöring av den fasta backen av XPENT nr 361100 med hjälp av den vända universella överbacken nr 361138.

Anmärkning:

Använd momentnyckel med anslutningsfäste 14 x 18, t.ex. nr 656055 120.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen