{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Duo | |
Typ | 90 | |
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
spännkraft upp till max | 28 kN | |
vikt | 24 kg | |
totallängd L | 482 mm | |
grundhållarlängd a | 400 mm | |
spännvidd b | 0 mm - 64 mm | |
Grundstomhöjd c −0,02 | 80 mm | |
Spännvidd d | 56 mm - 120 mm | |
Backhöjd h1 | 34 mm | |
Backhöjd h2 | 18 mm | |
Riktspår | 20H7 mm | |
Riktspårtolerans | H7 | |
färgkod för passande tillbehör | Duo | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 360600 90 | |
EAN / GTIN | 4250364400619 | |
Manufacturer number | 6921478000955 |