{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HiPoClamp | |
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
spännkraft upp till max | 40 kN | |
vikt | 35 kg | |
totallängd L | 512 mm | |
grundhållarlängd a | 424 mm | |
grundhållarbredd B | 125 mm | |
spännvidd b | 0 mm - 182 mm | |
Grundstomhöjd c −0,02 | 100 mm | |
Spännvidd d | 131 mm - 313 mm | |
backhöjd h | 39,5 mm | |
Längsgående spår l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 180 mm | |
Krysspår n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Spåravstånd p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
färgkod för passande tillbehör | HiPo | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 360465 125O | |
EAN / GTIN | 4045197991256 | |
Manufacturer number | 360465 125O |