Trefaldig konsol för centreringsskruvstycke 80/120

Article no.: 360156 80/120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

⌀ d 400 mm
höjd h 140 mm
Spårbredd n H7 20 mm
vinkel α 45 grad
Produktslag Skruvstyckstillbehör

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360156 80/120
EAN / GTIN 4045197801937
Manufacturer number 360156 80/120

Beskrivelse

Utförande:

Uppspänning av centrerspännare på trippelkonsolen via spännjärn. Dubbelspår per uppspänningssida, därmed kan centrerspännarna förskjutas 90°. Fastspänning via GARANT ZeroClamp nollpunktspännsystemet (hål 18M16) eller via spårklackar direkt på maskinbordet.

Material:

Höghållfast aluminium, hårdanodiserad.

Passar till:

Centrerande skruvstycke nr 360133.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6 spårklackar för uppriktning.

Anmärkning:

För montage av GARANT Xtric nr 363000 storlek 50 eller storlek 80_ Använd spännsats nr 363102 storlek 80.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen