Grip-överbackar, par 120 GARANT

Article no.: 360140 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 120 mm
Spännvidd B–A 6 mm - 107 mm
Monteringshöjd C 57,18 mm
För typ 120
passar färgkod ZC120
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360140 120
EAN / GTIN 4045197680839
Manufacturer number 360140 120

Beskrivelse

Utförande:

Inspänningshöjd = 4 mm.

Material:

Korttidsnitrerat verktygsstål.

Passar till:

Centrerinsspännback nr 360130360134.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruv.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen