{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
backbredd | 120 mm | |
Spännkraft | 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN | |
vridmoment | 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm | |
max. slaglängd | 4 mm | |
Spännskruv SW | 8 mm | |
Skänkelskruv SW1 | 4 mm | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 360115 120 | |
EAN / GTIN | 4045197555427 | |
Manufacturer number | 360115 120 |