Spännskena 120 600 mm GARANT

Article no.: 360110 600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

skenans längd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

skenans längd 600 mm
längd L 600 mm
bredd B 120 mm
höjd H 60 mm
Produktslag Spännskena

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360110 600
EAN / GTIN 4045197555397
Manufacturer number 360110 600

Beskrivelse

Utförande:

  • Alla funktionella ytor precisionsslipade, parningsnoggrannhet 0,03 mm.
  • Basskenan och käftarna är kantskiktshärdade.
  • Kompakt modulär design, hög spännkraft upp till 40 kN, maximalt åtdragningsmoment 50 Nm.
  • Monteringsborrmönster för GARANT ZeroClamp nollpunkt-spännsystem (stickmått 200 mm) som standard, eller möjligt via fastspännings-/gallerplattor eller spännkonsol.
  • Linjal på basskenans yta gör det möjligt att snabbt upprepa positioneringen av spännanordningarna i spännskenans kuggar.
  • Variabla stickmått kan förekomma via korskopplingar.
  • Konventionell spänning och greppspänning är möjlig.
  • Spännområdet kan utökas individuellt.
  • Enkel fastspänning med hjälp av en momentnyckel.

Användningsdata:

  • 5-sidig bearbetning i fleraxliga fleroperationsmaskiner.
  • En ekonomisk lösning för användning med nollpunktsmodulsystemet GARANT ZeroClamp eller i pallethanterings- eller automationssystem eller direkt på maskinbordet resp. inspänningstornen.

Specialtillbehör:

Spännbacksvarianter, magnetlist, arbetsstyckanslag, se nr 360112 till 360129. Momentnyckel, se nr 656050 storlek 60, spännbultar 360025 storlek 18M16. Spännkonsol nr 360127.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen