ZeroClamp fastspänningsmodul 138I-SET

Article no.: 360040 138I-SET
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
Fastspänningsskål nr 360040 138I
Fastspänningsskål-⌀ d 138 mm
Indexeringshål finns ja
Produktslag Fastspänningsmodul

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360040 138I-SET
EAN / GTIN 4045197694737
Manufacturer number 360040 138I-SET

Beskrivelse

Utförande:

Alla komponenter i rostfritt eller korrosionsskyddat stål.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För individuell montering i maskinbord eller fixturplattor.

Leveransinnehåll:

Vardera 4 fastspänningsmoduler.
10 st kopplingsdelar för luftledningen.
1,5 m luftledning.
1 st snabbkoppling mr 360019 storlek 10003.
1 st insticksnippel (passar till snabbkoppling).

Anmärkning:

Ritningar resp. monteringsanvisningar för utformning av ett separat spännsystem ingår i leveransomfånget. För ifyllning av de frästa kanalerna kan man t.ex. använda en 2K-harts.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "ZeroClamp" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen