Analog 3D-avkännare med mätspets (Ø 4 mm) GARANT

Article no.: 359520
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
395 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 67

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 67
Skaft-⌀ 16 mm
skaftlängd 40 mm
avläsningsnoggrannhet 0,01 mm
Mätnoggrannhet 0,01 mm
utsvängningsväg x, y, z vardera 7 mm
fri längd mätarm 40 mm
totallängd (hus och mätspets) 134 mm
⌀ visartavla 50 mm
reservmätspets 359505 4
reservglas 359510
Produktslag Pickup

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 359520
EAN / GTIN 4045197223302
Manufacturer number 359520

Beskrivelse

Utförande:

  • Linjär skala.
  • Lämplig för mätning.
  • Exakt funktion.
  • Det kompakta utförandet minskar risken för kollision vid mätstart.
  • Damm- och vattentät = IP 67.
  • Bekväm och exakt rundgångsjustering.
  • En enda skala för radial- och axialmätning.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Exakt mätinstrument för fräs- och gnisterosionsmaskiner. För bestämning av arbetsstyckens nollpunkter, mätningar av längder, hålcentra och referenskanter.

Leveransinnehåll:

Inklusive mätspets nr 359505 storlek 4.

Specialtillbehör:

Inklusive mätspets nr 359505 storlek 6.

Anmärkning:

Digital 3D-sond nr 359500.
Passande sondinsatser nr 359505 och reservglas nr 359510.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen