Etiketthållare 63 mm GARANT

Article no.: 359140 63
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  44,15 / st.
  • from 10 st.
    NOK  36,77 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
19 956 styck i lager

Select article variation and quantity

För ⌀ verktygsfläns (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För ⌀ verktygsfläns 63 mm
Färg blå
passar färgkod SK 40; HSK 63; HSK 63; PSC 63
Produktslag Clips

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 359140 63
EAN / GTIN 4045197484314
Manufacturer number 359140 63

Beskrivelse

Utförande:

  • Flexibel plast med spärrmekanism.
  • Med monteringsyta för en klisteretikett (storlek 25×54 mm).

Fördel:

  • För montering i verktygets monteringsspår.
  • Efter förinställning av verktyget skrivs etiketterna med uppmätta mått och monteras i datahållaren.

Användningsdata:

  • Inget manuellt jobb med att skriva och sudda ut längre.
  • Rent och snyggt (slut på oordningen!).

Passar till:

Typ SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Typ HSK − DIN 69893, form A, B, E, F, T.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen