{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 1560ML | |
L1 | 119 mm | |
L | 108 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Skaft-⌀ d | 20 mm | |
⌀ D | 42 mm | |
Produktslag | Präglingsverktyg |
Artikkelkode | 358752 | |
EAN / GTIN | 4020772550226 | |
Manufacturer number | 550223 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
AMF-markör L
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
NOK 14 201,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
107 styck i lager
664,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
101 styck i lager
526,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 108 mm | 73 mm | 87,7 mm |
Skaft-⌀ d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Präglingsverktyg | Sculă de etichetat | Sculă de etichetat |