Växelplatta för magnetgripare, polyamid, Diameter / Höjd: 80/40mm

Article no.: 358716 80/40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Diameter / Höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

⌀ D1 80 mm
⌀ D2 50 mm
Höjd H1 40 mm
Höjd H2 27 mm
Produktslag Magnetgripare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 358716 80/40
EAN / GTIN 4062406241810
Manufacturer number 358716 80/40

Beskrivelse

Utförande:

Växelplatta av polyamid PA6.

Användningsdata:

Införande av det färdiga arbetsstyckets motkontur för tättslutande nedåtvridning (högst 50 varv/minut) och transport av komponenten. Förbindelse med magnetgriparen via 4 skruvar.

Anmärkning:

Man kan också tillverka växelplattorna själv. Förutom att åstadkomma arbetsstyckgeometrier genom spånavskiljning kan också additiva tryckmetoder användas.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen